Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 25m; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sender; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 25m; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-OR-SH-1753
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-SH-1753
EAN/GTIN:
     5908254810688
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: ORNO
Farbe: weiss
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Versorgungsspannung: 230V AC
Bereich: 25m
Betriebsfrequenz: 433,92MHz
Modul-Typ: Sender
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.