Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Aufputz; IP44 (Sender); 8m; Sensor-Art: Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder; Aufputz; IP44 (Sender); 8m; Sensor-Art: Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-OR-MA-716
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-MA-716
EAN/GTIN:
     5908254805585
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3;Batterie AA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP44 (Sender)
Lautstärke: 80dB
Öffnungswinkel: 120°
Bereich: 8m
Passendes Zubehör: OR-MA-716CR
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.