Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Aufputz; 230VAC; IP44; 12m; Bereich: 10s÷7min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-204/W
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-204/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...7min
Max. Leistung: 1,2kW
Öffnungswinkel: 180°
Bereich: 12m
Abmessungen: 85x92x64mm
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Bereich der kontrollierten Größe: 3...2000lx
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.