Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Aufputz; 230VAC; IP44; 12m; Bereich: 10s÷7min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-201/B
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-201/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...7min
Max. Leistung: 1,2kW
Öffnungswinkel: 180°
Bereich: 12m
Abmessungen: 87x60x93mm
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Bereich der kontrollierten Größe: 3...2000lx
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.