Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer; Stecker; 230VAC; weiss; 280W; Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer; Stecker; 230VAC; weiss; 280W; Schuko
Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-13114-SCHUKO
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-13114(GS)
EAN/GTIN:
     5908254812880
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Hersteller: ORNO
Farbe: weiss
Montage: Stecker
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 94x55x73mm
Max. Leistung: 280W
Ausführung: Schuko
Modul-Typ: Dimmer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.