Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; -20÷120°C; Genau: ±1°C; ±1%; Aufl.optisch: 15: 1; ≤50mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; -20÷120°C; Genau: ±1°C; ±1%; Aufl.optisch: 15: 1; ≤50mK
Pyrometer; -20÷120°C; Genau: ±1°C; ±1%; Aufl.optisch: 15: 1; ≤50mK
Artikel-Nr.:
     2805-OPTCSMALT15SF056K
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     OPTCSMALT15SF056K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: Optris
Montage: M12x1
Ausgang: analog 4...20 mА
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Schnittstelle: USB
Leitungslänge: 6m
Standardausstattung: USB Adapter;Verbindungskabel;Befestigungsmutter;IR-Anschluss (USB-C)
Messgerät-Eigenschaften: PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);optisches Alarmsignal nach Überschreitung des Grenzwertes
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 15:1
Temperaturmessbereich: -20...120°C
Emissionswert: 0,1...1,1
Sondenlänge: 35mm
Sondendurchmesser: 12mm
Ansprechzeit für Temperaturmessung: 14ms
Aufbewahrungstemperatur: -40...85°C
Herstellerserie: CSmicro LT/LTH
Messung: Temperaturen
Thermische Empfindlichkeit (NETD): ≤50mK
Optik: SF
Messwellenlänge: 8...14µm
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C;±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTRIS:
OPTRIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.