Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; -50÷1030°C; Genau: ±1,5°C; ±1,5%; Aufl.optisch: 15: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; -50÷1030°C; Genau: ±1,5°C; ±1,5%; Aufl.optisch: 15: 1
Pyrometer; -50÷1030°C; Genau: ±1,5°C; ±1,5%; Aufl.optisch: 15: 1
Artikel-Nr.:
     2805-OPTCSLT15SFCB15K
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     OPTCSLT15SFCB15K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: Optris
Montage: M12x1
Ausgang: analog 0...5 V/ 0...10 V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP63
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Schnittstelle: USB
Leitungslänge: 15m
Standardausstattung: USB Adapter;Verbindungskabel;IR-Anschluss (USB-C)
Messgerät-Eigenschaften: PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);optisches Alarmsignal nach Überschreitung des Grenzwertes
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 15:1
Temperaturmessbereich: -50...1030°C
Emissionswert: 0,1...1,1
Sondenlänge: 87mm
Sondendurchmesser: 12mm
Ansprechzeit für Temperaturmessung: 14ms
Aufbewahrungstemperatur: -40...85°C
Herstellerserie: CSmicro LT/LTH
Messung: Temperaturen
Thermische Empfindlichkeit (NETD): ≤50mK
Optik: SF
Messwellenlänge: 8...14µm
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich;CompactConnect
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1,5°C;±1,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTRIS:
OPTRIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.