Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 26mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 220mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPD-S10020UPG-BW
Hersteller:
     Opto Plus LED
Herst.-Nr.:
     OPD-S10020UPG-BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTO Plus LED
Farbe: grün
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 525nm
Helligkeit: 220mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 33x22,4x8,5mm
Rahmenfarbe: schwarz
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.