Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 26mm; 1"; Anz.Z: 1; gelb; 70mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPD-S10020LY-BW
Hersteller:
     Opto Plus LED
Herst.-Nr.:
     OPD-S10020LY-BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: OPTO Plus LED
Farbe: gelb
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 590nm
Helligkeit: 70mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 33x22,4x8,5mm
Rahmenfarbe: schwarz
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.