Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 26mm; 1"; Anz.Z: 1; blau; 90mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPD-S10020LB-BW
Hersteller:
     Opto Plus LED
Herst.-Nr.:
     OPD-S10020LB-BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: OPTO Plus LED
Farbe: blau
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 460...474nm
Helligkeit: 90mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 33x22,4x8,5mm
Rahmenfarbe: schwarz
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.