Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 2; bernsteinfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 2; bernsteinfarben
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 2; bernsteinfarben
Artikel-Nr.:
     2805-OPD-D3911LA-BW
Hersteller:
     Opto Plus LED
Herst.-Nr.:
     OPD-D3911LA-BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Hersteller: OPTO Plus LED
Farbe: bernsteinfarben
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 606nm
Helligkeit: 40mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,8x19,9x7mm
Zeichenanzahl: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.