Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 12V; RGB; W: 10mm; L: 300mm; 120°; Thk: 3mm; LED/m: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 12V; RGB; W: 10mm; L: 300mm; 120°; Thk: 3mm; LED/m: 30
LED-Leiste; 12V; RGB; W: 10mm; L: 300mm; 120°; Thk: 3mm; LED/m: 30
Artikel-Nr.:
     2805-OPBRGB5060-03012WL
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OPBRGB5060-03012WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Betriebstemperatur: -25...60°C
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Länge: 0,3m
Stärke: 3mm
LED-Farbdioden: RGB
Wellenlänge λd: 463...475nm;512...528nm;619...635nm
Leuchtwinkel: 120°
Eigenschaften optoelektronischer Module: LED LITEON
Modul-Typ: LED-Leiste
Anzahl der LEDs auf Meter: 30
Helligkeit der Farbe grün: 120lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 35lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 30lm/m
Max. Leistung je Meter: 7,2W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.