Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 5,5GHz; Ch: 1; WSON8; ±3,3÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA858IDSGT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA858IDSGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: WSON8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 5,5GHz
Ruhestrom: 24,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2kV/μs
Eingangsoffsetstrom: 5pA
Eingangsruhestrom: 5pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 3,3...5,25V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.