Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-OPA827AIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA827AIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 22MHz
Ruhestrom: 6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,15mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 28V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10pA
Eingangsruhestrom: 5nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.