Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 500MHz; Ch: 1; SOT23-5; ±7÷13VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA653IDBVT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA653IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 500MHz
Ruhestrom: 35,7mA
Eingangs-Offset-Spannung: 8,9mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2675V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 7...13V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.