Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,4MHz; Ch: 1; D2PAK; ±10÷35VDC; IB: 100pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA544F/500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA544F/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: D2PAK
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,4MHz
Ruhestrom: 15mA
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,1nA
Eingangsruhestrom: 0,1nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 10...35V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.