Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 6,5MHz; Ch: 1; SO8-EP; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA462IDDAR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA462IDDAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8-EP
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 6,5MHz
Ruhestrom: 3,7mA
Eingangs-Offset-Spannung: 3,4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 32V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1,1nA
Eingangsruhestrom: 2,2nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 6...90V DC;± 12...180V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.