Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 6,5MHz; Ch: 1; SO8-EP; Tube; IB: 1,8nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA455IDDA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA455IDDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8-EP
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 6,5MHz
Ruhestrom: 3,7mA
Eingangs-Offset-Spannung: 3,4mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 32V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1nA
Eingangsruhestrom: 1,8nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 6...75V DC;± 12...150V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.