Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8-EP; ±20÷90VDC; IB: 20nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA445AU/2K5
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA445AU/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO8-EP
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2MHz
Ruhestrom: 4,7mA
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Eingangsruhestrom: 20nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 20...90V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.