Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 700MHz; Ch: 3; SSOP16; ±3÷6,3VDC; 20,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA3875IDBQR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA3875IDBQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 3
Transportband: 700MHz
Ruhestrom: 27mA
Eingangs-Offset-Spannung: 17mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3100V/μs
Eingangsruhestrom: 20,5µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...6,3V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.