Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 280MHz; Ch: 3; SSOP16; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA3692IDBQR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA3692IDBQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 3
Transportband: 280MHz
Ruhestrom: 17,4mA
Eingangs-Offset-Spannung: 4,3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2kV/μs
Eingangsoffsetstrom: 40µA
Eingangsruhestrom: 45µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...12V DC;± 2,5...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.