Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 280MHz; Ch: 3; SSOP16; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA3691IDBQR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA3691IDBQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 3
Transportband: 280MHz
Ruhestrom: 17,1mA
Eingangs-Offset-Spannung: 4,3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2100V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40µA
Eingangsruhestrom: 45µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...12V DC;± 2,5...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.