Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 1; SC70-5; ±1,5÷5,5VDC; IB: 30pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA310IDCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA310IDCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 3MHz
Ruhestrom: 215µA
Eingangs-Offset-Spannung: 1,4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 25pA
Eingangsruhestrom: 30pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.