Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 2; QFN10; ±2,7÷5,4VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA2837IRUNR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2837IRUNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN10
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 50MHz
Ruhestrom: 865µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,325mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 105V/μs
Eingangsoffsetstrom: 65nA
Eingangsruhestrom: 850nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,7...5,4V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.