Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 240MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷12VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 240MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷12VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 240MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷12VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2822U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2822U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 240MHz
Ruhestrom: 12mA
Eingangs-Offset-Spannung: 1,5mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 170V/μs
Eingangsoffsetstrom: 700nA
Eingangsruhestrom: 21µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.