Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 250MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷12,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 250MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷12,6VDC
IC: Operationsverstärker; 250MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷12,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2677U/2K5
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2677U/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 250MHz
Ruhestrom: 19,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 5,3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2kV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...12,6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.