Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; DIP8; Tube; IB: 25nA; Iio: 2nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; DIP8; Tube; IB: 25nA; Iio: 2nA
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; DIP8; Tube; IB: 25nA; Iio: 2nA
Artikel-Nr.:
     2805-OPA241PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA241PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 35kHz
Ruhestrom: 36µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,4mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,01V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2nA
Eingangsruhestrom: 25nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 5,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.