Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 2; VSSOP8; ±2,3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA2336E/250
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2336E/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 100kHz
Ruhestrom: 36µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,125mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 10pA
Eingangsruhestrom: 60pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,3...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.