Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 430kHz; Ch: 2; DIP8; Tube; IB: 25nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 430kHz; Ch: 2; DIP8; Tube; IB: 25nA
IC: Operationsverstärker; 430kHz; Ch: 2; DIP8; Tube; IB: 25nA
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2244PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2244PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 430kHz
Ruhestrom: 70µA
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,16V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Eingangsruhestrom: 25nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,1...18V DC;2,2...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.