Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2241UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2241UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 35kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,01V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 8,44*
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 9,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.