Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 2; SON8; Rolle,Band; IB: 250nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA2211AIDRGR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2211AIDRGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 80MHz
Ruhestrom: 6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,15mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 27V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,25µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.