Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2156ID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2156ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 25MHz
Ruhestrom: 5,2mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 40V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2,5nA
Eingangsruhestrom: 15nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.