Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 1; VSSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPA211MDGKTEP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA211MDGKTEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 80MHz
Ruhestrom: 6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,18mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 27V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,2µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.