Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; SO8; SoundPlus™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; SO8; SoundPlus™
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; SO8; SoundPlus™
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1602AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1602AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 35MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Herstellerserie: SoundPlus™
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.