Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 85kHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 85kHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 85kHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OP295GSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP295GSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 85kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,3mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30mV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...18V DC;3...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 5,82*
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 10,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.