Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 3G0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 3G0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; 300V
Leitungen; H03VV-F,OMY; 3G0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-OP-AC-3G0.75-BOR
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     OPAC-3G0.75-1-6916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f 3g0,75 gr ri.50
Hersteller: ESPE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grell orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Zugfestigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;statische Installationen;Datenübertragung und Stromversorgung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Ummantelung: Textil
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f3g0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.