Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 140; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 140; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 140; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL140-5G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Flamme
Leitungs-Art: H05VV5-F;ÖLFLEX® 140
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 11...13,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,24*
€ 8,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.