Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® ROBUST FD; 3G0,75mm2; schwarz; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® ROBUST FD; 3G0,75mm2; schwarz; Line
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® ROBUST FD; 3G0,75mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL-RB-FD-3G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: ÖLFLEX® ROBUST FD
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,68*
100
Frei Haus
ab € 2,955*
€ 3,695*
100
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 6,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.