Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® CHAIN 809; 7G1,5mm2; PVC; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® CHAIN 809; 7G1,5mm2; PVC; grau; Line
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® CHAIN 809; 7G1,5mm2; PVC; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL-CH809-1026728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: UL E63634;UL 20886;C(uL) AWM I/II A/B FT1
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CHAIN 809
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;Maschinenindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,49568*
€ 3,78568*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,59*
€ 3,92*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,35*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 7,99*
1 Tag
236
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.