Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: audio; Decoder; SPI; 5VDC; IC: VS1003B; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKY3161
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;Stift
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI
Modul-Typ: audio
Zusatzfunktionen: Mikrofon
Modul-Art: Decoder
Bediente Formate: MP3;WMA;MIDI;WAV PCM
Integrierter Schaltkreis: VS1003B
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.