Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 1,8÷3,6VDC; IC: BMP180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 1,8÷3,6VDC; IC: BMP180
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 1,8÷3,6VDC; IC: BMP180
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3062-1
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3062-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
barometer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Schnittstelle: I2C
Sensor-Art: Barometer
Druckmessbereich: 30...110kPa
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Integrierter Schaltkreis: BMP180
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.