Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; Erweiterungsplatine; Arduino Mega2560; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; Erweiterungsplatine; Arduino Mega2560; Stift
Modul: shield; Erweiterungsplatine; Arduino Mega2560; Stift
Artikel-Nr.:
     2805-OKY2202
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Steckverbinder-Art: Stift
Anwendung: Arduino Mega2560
Modul-Typ: shield
Modul-Art: Erweiterungsplatine
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.