Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 12V; weiß neutral; W: 10mm; L: 500mm; CRImin: 80; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 12V; weiß neutral; W: 10mm; L: 500mm; CRImin: 80; 120°
LED-Leiste; 12V; weiß neutral; W: 10mm; L: 500mm; CRImin: 80; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-OFBWN2835-03012LO
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OFBWN2835-03012LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Steckverbinder: HRW
Gehäuse: 2835
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Länge: 0,5m
Stärke: 3mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften optoelektronischer Module: LED OSRAM
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 30
Leistung auf Meter: 3,6W/m
Helligkeit: 420lm/m
Maximalstrom: 0,3A/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.