Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; Aluminium; grau; X: 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ODS-15691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ODS-15691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Montage: Schrauben
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 56mm
Größe X: 88mm
Größe Z: 23mm
Zusatzfunktionen: Kühlung erforderlich - Lüfter
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.