Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1; Pole: 3; 255VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5096876
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     MC 50-B 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 255V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 50kA
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.