Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 4; 20kA; 280VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 4; 20kA; 280VAC; -40÷80°C
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 4; 20kA; 280VAC; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5095164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V20-4-280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.