Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; Pole: 1; 10kA; 150VAC; Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5093400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V10-C 0-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 150V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2+3
Stoßstrom In (8/20)µs: 10kA
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.