Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; Pole: 1+NPE; 5kA; 255VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5092422
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     USM-10-230I1P+PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -15...60°C
Max. Betriebsspannung: 255V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2+3
Stoßstrom In (8/20)µs: 5kA
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 1+NPE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.