Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; 22VAC; Aufputz; -40÷80°C; IP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5083400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     TV 4+1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 22V AC;70V DC
Dichtheitsklasse: IP10
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2+3
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.