Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,6mm; ØInn: 14,7mm; ØAußen: 19mm; PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,6mm; ØInn: 14,7mm; ØAußen: 19mm; PG9
Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,6mm; ØInn: 14,7mm; ØAußen: 19mm; PG9
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2030098
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     107 F PG9 PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Hersteller: OBO BETTERMANN
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Stopfbuchsengewinde: PG9
Außendurchmesser: 19mm
Innendurchmesser: 14,7mm
Stärke: 1,6mm
Montage Element-Typ: Dichtung
Weitere Suchbegriffe: dichtring, obo dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.